曜日別特売

25x280mm コールドチゼル(SDS-max)

25x280mm コールドチゼル(SDS-max) - エスコ
軸径(Φmm)18全長(mm)280質量(g)520刃幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×280シャンク形状SDSaxアズワン品番64-7925-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64772253EA810TC-56
オープン
2,700
2,970(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする