エスコ
75x350mm スケーリングチゼル(SDS-max)
全長(mm)
350
質量(g)
800
刃幅(mm)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×350
シャンク形状
SDSax
アズワン品番
64-7925-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64772278
EA810TC-62
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください