エスコ
75x350mm カットチゼル(SDS-max)
全長(mm)
350
質量(g)
800
刃幅(mm)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×350
シャンク形状
SDSax
アズワン品番
64-7925-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64772287
EA810TC-63
オープン
¥
7,470
¥
8,217
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください