エスコ
40x80mm スクレーパー用替刃(ストレート)
全長(mm)
80
質量(g)
28
刃幅(mm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×80
刃先形状
ストレート刃
アズワン品番
64-7925-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64772393
EA810TC-96
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください