エスコ
60x80mm スクレーパー用替刃(R刃)
全長(mm)
80
質量(g)
32
刃幅(mm)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×80
刃先形状
R刃(フロア用)
アズワン品番
64-7925-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64772418
EA810TC-98
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください