曜日別特売

100x80mm スクレーパー用替刃(R刃)

100x80mm スクレーパー用替刃(R刃) - エスコ
全長(mm)80質量(g)52刃幅(mm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80刃先形状R刃(フロア用)アズワン品番64-7925-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64772427EA810TC-99
オープン
1,960
2,156(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする