曜日別特売

4.0mm クロスドリル(磁器タイル用)

4.0mm クロスドリル(磁器タイル用) - エスコ4.0mm クロスドリル(磁器タイル用) - エスコ
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)17.5刃先径(Φmm)4アズワン品番64-7926-01六角軸対辺(mm)6.35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64772479EA811AL-4
オープン
1,070
1,177(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする