エスコ
8.0mm クロスドリル(磁器タイル用)
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
134
質量(g)
24
刃先径(Φmm)
8
アズワン品番
64-7926-11
六角軸対辺(mm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64772576
EA811AL-8
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください