エスコ
[EA813WA-1・6用] ドリルドライバーヘッド
仕様
クラッチ数:11
質量(g)
500
電圧(V)
18
スイッチ
無段変速
チャック能力(mm)
1-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×50×65
最大能力
木工:Φ25mm、金工:Φ10mm
チャック
キーレス
アズワン品番
64-7927-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64773249
EA813WA-11
オープン
¥
6,050
¥
6,655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください