曜日別特売

[EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド

[EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド - エスコ[EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド - エスコ
仕様クラッチ数:9質量(g)700チャック能力(mm)1-10最大能力木工:Φ25mm、金工:Φ10mm、コンクリート:Φ10mmチャックキーレススイッチ動作無段変速アズワン品番64-7927-26打撃サイクル(回/min)0-7500/0-24000回/分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64773267EA813WA-13
オープン
6,050
6,655(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする