エスコ
[EA813WA-1・6用] セーバーソーヘッド
質量(g)
630
スイッチ
無段変速
最大能力
パイン材:110mm、軟鉄:Φ60mmパイプ
アズワン品番
64-7927-28
ストローク数(回/分)
0-3000
ストローク長(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64773285
EA813WA-15
オープン
¥
7,880
¥
8,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください