エスコ
[EA813WA-1・6用] ジグソーヘッド
仕様
ストローク数:2,800rpm
対応ジグソー刃:T/Uシャンク
質量(g)
500
スイッチ
無段変速
切断能力(mm)
パイン材:45、アルミ:5、軟鉄:10
刃先形状
ワンタッチ
アズワン品番
64-7927-30
ストローク長(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64773303
EA813WA-17
オープン
¥
6,050
¥
6,655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください