エスコ
[EA813WA-1・6用] 丸鋸ヘッド
付属品
24Tチップソー、レンチ
質量(g)
700
穴径(Φmm)
15
刃径(Φmm)
85
切込深さ(mm)
21
アズワン品番
64-7927-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64773328
EA813WA-19
オープン
¥
7,270
¥
7,997
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください