エスコ
[EA813WA-1・6用] サンダーヘッド
仕様
パッド交換:ワンタッチ
質量(g)
300
スイッチ
無段変速
ペーパー寸法(mm)
132×93
アズワン品番
64-7927-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64773346
EA813WA-21
オープン
¥
6,050
¥
6,655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください