エスコ
10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
材質
フェルト
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
50
直径(Φmm)
10
質量(g)
4
適合材
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
3800~15200
アズワン品番
64-7932-72
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64777363
EA819GB-208
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください