エスコ
[超硬付]パイロットドリル
用途
タイル、セメント、スレート、ALC用
仕様
適合アーバー:EA823L-4A、L-5A、L-5S
材質
本体:ハイス鋼、先端:超硬
全長(mm)
108
シャンク径(Φmm)
6.35
アズワン品番
64-7935-27
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64780118
EA823LZ-1A
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください