エスコ
41mm 超硬付ホールソー[LENOX]
用途
ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様
適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)
41
全長(mm)
52
穴あけ深さ(mm)
最大44まで可能
アズワン品番
64-7935-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64780197
EA823LZ-41A
オープン
¥
4,540
¥
4,994
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください