エスコ
9.0x2.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
用途
鉄工
適合
インパクト
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35
刃先径(Φmm)
9×2.5
有効長(mm)
1.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×9×91
最小径(Φmm)
2.5
最大径(Φmm)
9
アズワン品番
64-7936-14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64780976
EA824DY-2.5
オープン
¥
3,830
¥
4,213
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください