エスコ
15.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
用途
鉄工
適合
インパクト
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35
刃先径(Φmm)
15×4
有効長(mm)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×9×109
最小径(Φmm)
4
最大径(Φmm)
15
アズワン品番
64-7936-27
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64781107
EA824DY-34
オープン
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください