曜日別特売

11mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)

11mm ホールソー(Co-HSS・コーティング) - エスコ
材質Co-HSSセラミックコーティング寸法(mm)11六角軸シャンク径1/4"(6.35)アズワン品番64-7936-35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63903930EA824HG-11【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン2,400
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
64781159EA824HG-11-
オープン2,280
2,280
2,508(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする