曜日別特売

11x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

11x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) - エスコ11x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) - エスコ11x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) - エスコ
材質普通鋼寸法(mm)11(先端)全長(mm)190質量(g)57アズワン品番64-7937-85適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64781649EA824WG-211
オープン
1,100
1,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする