エスコ
6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット
寸法(mm)
B:6、C:6、D:20、A:60
呼び寸法
6×6
アズワン品番
64-7938-58
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64782446
EA828AC-23
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください