エスコ
M1-M3.5/ 50mm タップホルダー
タップ範囲を最適なサイズに段階的に調整できます
全長(mm)
50
質量(g)
30
ハンドル長さ(mm)
57
ホルダー径(mm)
11
アズワン品番
64-7938-90
つかみ幅(mm)
1~2.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64782577
EA829AN-11
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください