エスコ
M4-M12 / 90mm タップホルダー
全長(mm)
90
質量(g)
220
ハンドル長さ(mm)
127
ホルダー径(mm)
22
アズワン品番
64-7938-92
つかみ幅(mm)
3~8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64782595
EA829AN-13
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください