エスコ
835x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
材質
刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造
寸法(mm)
幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:835
山数
14/18
アズワン品番
64-7939-83
入数
3本
内容量
1箱(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64782909
EA841XH-53
オープン
¥
9,940
¥
10,934
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください