曜日別特売

900x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)

900x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) - エスコ900x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) - エスコ900x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) - エスコ
材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:900山数14/18アズワン品番64-7939-84入数3本内容量1箱(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64782918EA841XH-54
オープン
9,940
10,934(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする