エスコ
200mmx20T レシプロソーブレード(細目/1枚)
用途
木材:65mm、軟鋼板:6mm
材質
鉄
全長(mm)
223
刃長(mm)
200
山数
20
刃厚(mm)
0.62~0.63
アズワン品番
64-7940-83
内容量
1枚
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64783636
EA857KA-3
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください