エスコ
1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式)
仕様
センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m
ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
106×181×156(H)
質量(g)
440
電源
ニッケル水素電池×3本(付属)
コード長さ(m)
5
光源
昼光色/電球色
センサー感知方式
赤外線受動式
点灯方式
防犯モード/常灯モード/帰宅モード
ソーラーパネル質量(g)
230
設置場所
屋内/屋外
アズワン品番
64-7941-78
防水性
IP44(飛沫に対する保護)
点灯時間
約5秒~5分(設定可能)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64784266
EA864CB-221B
オープン
¥
6,850
¥
7,535
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください