エスコ
Φ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付)
仕様
リングサイズ:外径:29mm、内径:25mm、線径:2mm
材質
フック:スチール、ロープ:ビニロン・ポリエステル混合
サイズ
Φ12×5m
アズワン品番
65-2235-91
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64784345
EA864CG-52
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください