エスコ
2.7mmx 50m ナイロンカッター用コード(ダイヤ型)
仕様
ナイロンコード(ダイヤ):2.7mm×50m
適合ナイロンコードカッター:EA898R-1~-12
材質
ナイロン
質量(g)
335
長さ(m)
50
アズワン品番
64-7942-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64784607
EA898R-81
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください