エスコ
掃除機用 除電ブラシ(丸型)
材質
樹脂部:ABS樹脂、ブラシ:サンダーロン
寸法(mm)
ブラシ:50×70、毛丈:20、線径:Φ0.07、全長:130
質量(g)
70
材質(ブラシ部)
サンダーロン
アズワン品番
64-7942-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64784625
EA899-51
オープン
¥
5,940
¥
6,534
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください