曜日別特売

DC18V ハンディークリーナー本体

DC18V ハンディークリーナー本体 - エスコDC18V ハンディークリーナー本体 - エスコDC18V ハンディークリーナー本体 - エスコDC18V ハンディークリーナー本体 - エスコDC18V ハンディークリーナー本体 - エスコDC18V ハンディークリーナー本体 - エスコDC18V ハンディークリーナー本体 - エスコ
付属品延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース寸法(mm)440(L)×180(W)×110(H)質量(kg)1.3(バッテリー無)吸込仕事率(W)59集塵容量(L)0.7使用電池18V仕様充電時間(分)35アズワン品番64-7942-44内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64784643EA899AW-20
オープン
17,200
18,920(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする