エスコ
497x349mm/150mm 低床作業台(縦横連結式)
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミニウム合金
設置寸法・奥行(mm)
349
設置寸法・幅(mm)
497
アズワン品番
64-7943-66
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
350
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785054
EA903PA-52
500×350
497×349
3.6
オープン
¥
27,800
¥
30,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください