497x349mm/200mm 低床作業台(縦横連結式)

497x349mm/200mm 低床作業台(縦横連結式) - エスコ497x349mm/200mm 低床作業台(縦横連結式) - エスコ497x349mm/200mm 低床作業台(縦横連結式) - エスコ497x349mm/200mm 低床作業台(縦横連結式) - エスコ497x349mm/200mm 低床作業台(縦横連結式) - エスコ497x349mm/200mm 低床作業台(縦横連結式) - エスコ
最大使用荷重(kg)100材質アルミニウム合金設置寸法・奥行(mm)349設置寸法・幅(mm)497アズワン品番64-7943-67天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64785063EA903PA-53500×350497×3493.7
オープン
28,900
31,790(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする