エスコ
27.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
材質
カバー:ポリエステル静電布
色
ホワイト
質量(g)
650(両足)
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
PU
機能
屈曲性、静電気帯電防止、クリーンルーム対応
JIS規格
JIS T8103準拠
アズワン品番
64-7943-80
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785176
EA910ED-27A
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください