曜日別特売

26.5cm 長靴(ショート丈)

26.5cm 長靴(ショート丈) - エスコ26.5cm 長靴(ショート丈) - エスコ
サイズ(cm)26.5足幅3E靴タイプ長靴材質塩化ビニール、裏:ポリエステル長さ(cm)25.5(26で)標準質量(g/片足)約575(26cm)アズワン品番64-7943-91内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64785289EA910LB-26.525.5(26で)
オープン
2,000
2,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする