エスコ
28.0cm 長靴(ショート丈)
材質
塩化ビニール、裏:ポリエステル
色
黒
サイズ(cm)
28
長さ(cm)
25.5(26で)
標準質量(g/片足)
約575(26cm)
足幅
3E
アズワン品番
64-7943-93
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785307
EA910LB-28
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください