エスコ
27.0cm 長靴(防寒)
材質
甲被:合成ゴム(4ミリウレタン裏+メッシュ)、底:合成ゴム
色
ネイビー×イエロー
サイズ
LL
サイズ(cm)
27
標準質量(g/片足)
940±20(L)
機能
防寒
アズワン品番
64-7944-07
フード(mm)
60
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785395
EA910LW-27
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください