エスコ
[S/21.5-22.0cm] オフィスサンダル(レディース)
材質
甲部:PVC、ソール:EVA
色
ブラック
サイズ
S
サイズ(cm)
21.5~22
アズワン品番
64-7944-14
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785465
EA910SL-1
オープン
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください