エスコ
[M/22.5-23.0cm] オフィスサンダル(レディース)
材質
甲被:PVC、底:EVA
色
ブラック
サイズ
M
サイズ(cm)
22.5~23
アズワン品番
64-7944-15
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785474
EA910SL-2
オープン
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください