エスコ
[LL/24.5-25.0cm] オフィスサンダル(レディース)
材質
甲被:PVC、底:EVA
色
ブラック
サイズ
LL
サイズ(cm)
24.5~25
アズワン品番
64-7944-17
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785499
EA910SL-4
オープン
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください