エスコ
長靴中敷(吸湿型/フリーサイズ)
材質
ウール、ポリエステル
厚さ(mm)
4.8
寸法(mm)
102(W)×280(L)
色
グレー
質量(g)
21(片足カット前)
アズワン品番
64-7944-23
適合寸法(cm)
21.0~28.0
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785578
EA910ZE-5
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください