エスコ
靴中敷(抗菌・消臭・軽量/ウォーキング用/フリーサイズ)
材質
抗菌フレンチパイル地、EVAクッション
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
95(W)×278(L)
質量(g)
12(片足カット前)
アズワン品番
64-7944-24
適合寸法(cm)
21.0~28.0
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785587
EA910ZE-7
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください