曜日別特売

靴中敷(抗菌・消臭/低&高反発/フリーサイズ)

靴中敷(抗菌・消臭/低&高反発/フリーサイズ) - エスコ靴中敷(抗菌・消臭/低&高反発/フリーサイズ) - エスコ靴中敷(抗菌・消臭/低&高反発/フリーサイズ) - エスコ
材質表面:綿、ポリエステル、第1層:低反発クッション、第2層:高反発クッション、第3層:和紙厚さ(mm)5.5寸法(mm)98(W)×280(L)質量(g)32(片足カット前)アズワン品番64-7944-25適合寸法(cm)21.0~28.0内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64785596EA910ZE-8
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする