エスコ
靴中敷(消臭/立ち作業向け/フリーサイズ)
男女兼用フリーサイズ
長時間立っている人におすすめのインソール!
足裏の形にフィットして、長時間立っていることが多い人の足を優しくサポートします。
材質
ポリエステル繊維、メモリーフォーム、活性炭シート、EVAクッション
厚さ(mm)
7
質量(g)
16(片足カット前)
サイズ(cm)
21~28
寸法(幅W×長さL)(mm)
93×280
アズワン品番
64-7944-26
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785605
EA910ZE-9
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください