曜日別特売

460x900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット)

460x900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット) - エスコ460x900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット) - エスコ460x900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット) - エスコ460x900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット) - エスコ
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.25質量(g)200寸法(cm)46(W)×90(L)耐熱温度(℃)約60アズワン品番64-7944-28内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64785648EA911AF-82
オープン
1,910
2,101(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする