エスコ
2.0x3.0m 間仕切シート
厚さ(mm)
0.45
材質
エステル糸、PVC
仕様
チェーン通し穴径:約Φ45mm
形状
ビニールカーテン
長さ(m)
3
幅(m)
2.0
アズワン品番
64-7944-33
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785666
EA911AF-407
2.0
0.45
オープン
¥
21,500
¥
23,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください