エスコ
900x2500mm 間仕切りシート(透明)
材質
塩化ビニル樹脂
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
500
長さ(m)
2.5
適合ボール(mm)
40
耐熱温度(℃)
60
幅(m)
0.9
アズワン品番
64-7944-37
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785675
EA911AF-501
オープン
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください