エスコ
1300x1780 防炎カーテン(アイボリ)
厚さ(mm)
0.15
材質
本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、防カビ剤:有機系
付属品
Sカンフック×8個
形状
ビニールカーテン
質量(g)
370
寸法(cm)
130(W)×178(L)
耐熱温度(℃)
約60
アズワン品番
64-7944-38
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785684
EA911AF-511
130(W)×178(L)
0.15
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください