エスコ
297x210x100μm 抗菌フィルム(半透明/5枚)
材質
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
297×210(A4)
色
半透明
質量(g)
10
厚さ(μm)
100
アズワン品番
64-7944-60
入数
5枚入
使用可能目安
約6ヵ月
内容量
1セット(5枚)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785693
EA911AN-500
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長